› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Axolute Air 3 moduli bianco opaco incasso

Cod. Rexel BTIHW4803AW
Cod. Produttore HW4803AW
Cod. EAN 8005543529300

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Bianco opaco
  • Finitura: Verniciabile
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare bianca a 3 moduli, progettata per montaggio a incasso con supporto a viti. Realizzata in policarbonato e alluminio spazzolato, questa placca è parte della serie Axolute e consente il comando e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 250 V con carico massimo di 16 A per modulo. Il prodotto è caratterizzato da un design essenziale e raffinato, ideale per ambienti domestici e terziari, e può essere corredato di LED per la retroilluminazione. La placca è resistente, di facile installazione con utensili standard, e rispetta le normative RoHS, garantendo un elevato standard di qualità e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 3 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

3,5 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

AXOLUTE

Placca Axolute Air 3 moduli bianco opaco incasso