› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Axolute Air 3+3 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHW4826HCN
Cod. Produttore HW4826HCN
Cod. EAN 8005543547298

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Axolute
  • Design: Tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di montaggio a incasso con finitura tecnica, progettata per installazioni orizzontali e verticali. Adatta per 6 unità verticali, garantisce un design moderno e funzionale per l’integrazione di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti residenziali e professionali. La placca è priva di cornice di montaggio, assicurando un aspetto pulito e minimalista. Compatibile con sistemi modulabili, rappresenta una soluzione versatile per l’organizzazione e la protezione degli elementi di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 3+3 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

131,5 mm

profondità

4,5 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

AXOLUTE

Placca Axolute Air 3+3 moduli metallo incasso civile residenziale