› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 4 moduli grigio RAL7035 incasso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1642CH
Cod. Produttore 2CSK1642CH
Cod. EAN 8012542068150

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7035
  • Moduli: 4 posti
  • Tipo: Placca autoportante
  • Finitura: Autoprotetta
  • Materiale: Supporto autoportante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 4 posti della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per installazioni elettriche a incasso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in tecnopolimero di alta qualità con finitura grigio RAL, questa placca è progettata per garantire praticità e funzionalità, con un numero di moduli pari a 4 in orizzontale e 1 in verticale. È adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, con montaggio a incasso orizzontale. La placca è priva di cornice di montaggio e consente l’inserimento di un elemento di commutazione, offrendo una soluzione versatile e durevole per l’allestimento di impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 4 module, GREY RAL7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

20 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

124 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Placca autoportante 4 moduli grigio RAL7035 incasso civile residenziale