› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 4 moduli bianco RAL9016 per incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1641CH
Cod. Produttore 2CSK1641CH
Cod. EAN 8012542068051

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Moduli: 4 posti
  • Tipo: Placca autoportante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 4 posti in colore bianco RAL, progettata per il montaggio a incasso. Questa placca è ideale per installazioni elettriche in canaline sotterranee o da incasso per apparecchi, garantendo un fissaggio sicuro e stabile senza cornice di montaggio. Il design essenziale e funzionale si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione pratica e di qualità per la gestione dei punti luce. La struttura è realizzata in materiale tecnopolimerico resistente, con finitura bianca che assicura un aspetto pulito e moderno, adatto a qualsiasi stile di arredamento. La placca supporta fino a quattro moduli verticali, facilitando la personalizzazione e l’adattamento alle diverse esigenze impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 4 modules, WHITE RAL9016

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

20 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

124 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Placca autoportante 4 moduli bianco RAL9016 per incasso