› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 4 moduli ardesia incasso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1643CH
Cod. Produttore 2CSK1643CH
Cod. EAN 8012542068259

Informazioni principali

  • Moduli: 4 posti
  • Colore: Ardesia RAL7021
  • Tipo: Placca autoportante
  • Struttura: Autoportante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 4 posti in finitura ardesia, appartenente alla serie Chiara di ABB. Progettata per montaggio a incasso, è adatta per scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi. Il design semplice e armonioso si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. La placca è caratterizzata da linee pulite e materiali di qualità, garantendo resistenza e un’estetica raffinata in tonalità ardesia, ideale per valorizzare l’ambiente mantenendo un aspetto sobrio e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 4 modules, SLATE GREY RAL7021

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

20 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7021

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

124 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Placca autoportante 4 moduli ardesia incasso civile residenziale