› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 3 posti bianco RAL9016 per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1631CH
Cod. Produttore 2CSK1631CH
Cod. EAN 8012542067658

Informazioni principali

  • Moduli: 3 posti
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Tipo: Placca autoportante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 3 posti di colore bianco RAL, progettata per montaggio a incasso sia in scatole di canale sotterraneo che in canali da incasso per apparecchi. La placca è ideale per installazioni elettriche modulari con 3 elementi di commutazione disposti in verticale, garantendo un design semplice e funzionale. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da materiali tecnopolimerici di alta qualità che assicurano resistenza e praticità d’uso, con un’estetica minimalista e armoniosa che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Il prodotto si distingue per l’installazione orizzontale e l’assenza di cornice di montaggio, offrendo una soluzione elegante e discreta per l’abbellimento e la protezione degli interruttori elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 3 modules, WHITE RAL9016

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

119 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

119 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

102 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Placca autoportante 3 posti bianco RAL9016 per impianti civili