› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 3 moduli ardesia per incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1633CH
Cod. Produttore 2CSK1633CH
Cod. EAN 8012542067856

Informazioni principali

  • Moduli: 3 posti
  • Colore: Ardesia RAL7021
  • Tipo: Placca autoportante
  • Materiale: Self supporting frame
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 3 posti della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare a stile e funzionalità. Progettata per montaggio a incasso, è adatta sia per scatole di canale sotterraneo che per canali da incasso per apparecchi. La placca è realizzata in tecnopolimero di alta qualità, con finitura ardesia che dona un aspetto elegante e sobrio, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Il prodotto presenta tre unità verticali modulari, senza cornice di montaggio, ed è compatibile con un sistema di installazione modulare che ne facilita l’integrazione e la personalizzazione. La placca è parte della gamma di accessori elettrici ABB, sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 3 modules, SLATE GREY RAL7021

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

119 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

119 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7021

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

102 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Placca autoportante 3 moduli ardesia per incasso