› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca autoportante 2 posti bianco RAL9016 serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1621CH
Cod. Produttore 2CSK1621CH
Cod. EAN 8012542067252

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Moduli: 2 posti
  • Tipo: Placca autoportante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca autoportante a 2 posti di colore bianco, appartenente alla serie Chiara di ABB. Il prodotto è progettato per montaggio a incasso ed è adatto per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. La placca presenta un design semplice e funzionale, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare a un aspetto elegante e armonioso nell’ambiente domestico o lavorativo. La finitura bianca si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, garantendo un’installazione pulita e discreta. La placca è composta da due moduli verticali, perfetta per ospitare elementi di commutazione elettrica in modo ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Self supporting frame, 2 modules, WHITE RAL9016

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

96 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

35 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

91 mm

larghezza di montaggio

96 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

58 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Placca autoportante 2 posti bianco RAL9016 serie Chiara