Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40141
Cod. Produttore
40141
Cod. EAN
8007352667471

Informazioni di prodotto

Placca audio monofamiliare

Documentazione tecnica

Placca audio da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato

altezza

173.60 mm

larghezza

100.70 mm

profondità

39.60 mm

materiale

alluminio

colore

argento

Produttore

PLACCA AUDIO MONOFAMILIARE