› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca AIR metallo antracite 3+3 moduli incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4826AR
Cod. Produttore LNC4826AR
Cod. EAN 8005543497227

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Moduli: 3+3
  • Dimensioni: 134x120x9,3 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso con tre moduli più tre moduli verticali, caratterizzata da un design moderno e finitura antracite. Realizzata in materiale polimerico ABS resistente, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce elevata durabilità e sicurezza. La placca è UV resistente e offre una buona protezione meccanica con grado IK 04. Le dimensioni compatte (134 x 120 mm) la rendono ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Compatibile con il sistema Livinglight, si distingue per la facilità di montaggio e l'estetica raffinata, adatta a valorizzare qualsiasi contesto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3+3 moduli - antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca AIR metallo antracite 3+3 moduli incasso civile residenziale