Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804TE
Cod. Produttore
LNC4804TE
Cod. EAN
8005543497289

Informazioni di prodotto

Placca AIR 4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La placca BTILNC4804TE è un elemento di finitura rettangolare per meccanismi elettrici, progettata per il montaggio a incasso in orizzontale. Fa parte della serie Livinglight ed è caratterizzata da una configurazione a 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, ideale per installazioni compatte ed eleganti. Realizzata in materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS e ZAMAK, è resistente agli urti con grado IK 04, autoestinguente fino a 650°C e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. La superficie è resistente ai raggi UV e facile da pulire, mantenendo un aspetto curato nel tempo. Questo prodotto offre una soluzione funzionale e raffinata per l’installazione di dispositivi elettrici, con un design sobrio e moderno adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 4 moduli - Tech - materiale metallo

colore

Alluminio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca AIR 4 moduli metallo incasso tecnica

€ 18,12 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info