› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca AIR 3+3 moduli metallo incasso impianti elettrici

Cod. Rexel BTILNC4826TE
Cod. Produttore LNC4826TE
Cod. EAN 8005543497319

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x4.75 mm
  • Materiale: ABS, PC/ABS, PC, ZAMAK, Legno
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Compatibile standard IEC/EN 60669-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight BTILNC4826TE è una cover rettangolare per meccanismi elettrici, progettata per il montaggio a incasso con un formato a 3+3 moduli secondo lo standard italiano. Realizzata in materiale polimerico di alta qualità, è caratterizzata da un design moderno e minimale nella finitura Tech, che si integra facilmente in ambienti contemporanei. La placca è resistente agli urti con indice IK 04, autoestinguente fino a 650°C e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. È inoltre resistente ai raggi UV e adatta a temperature di utilizzo da -5°C a +35°C, con dimensioni complessive di 134x120 mm e spessore di 4,75 mm. La placca è ideale per completare installazioni elettriche con un’estetica raffinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3+3 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca AIR 3+3 moduli metallo incasso impianti elettrici