Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4791A
Cod. Produttore
4791A
Cod. EAN
8023903386202

Informazioni di prodotto

Placca adattamento per pulsantiere Extra/Ciao/Quadra su scatole 1-2 moduli Comelit/Bticino/Urmet
Descrizione del produttore: Placca che permettere di installare i posti esterni Extra, Ciao e Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni (LxHxP): 137x236x2.5 mm.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

95 mm

funzione

Ampliare

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

Altro

materiale

Alluminio

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Placca adattamento per pulsantiere Extra/Ciao/Quadra su scatole 1-2 moduli Comelit/Bticino/Urmet