› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca acciaio 7 moduli incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4807AC
Cod. Produttore L4807AC
Cod. EAN 8012199042886

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 7 moduli
  • Materiale: metallo
  • Finitura: acciaio scuro
  • Numero posti: 7
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in acciaio con 7 posti modulabili, progettata per garantire un montaggio preciso e una finitura elegante. Ideale per l’installazione di dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali, combina robustezza e design funzionale. La struttura modulare consente una facile personalizzazione e integrazione con sistemi elettrici moderni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa placca offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli - acciaio scuro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca acciaio 7 moduli incasso civile residenziale