Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14668.41
Cod. Produttore
14668.41
Cod. EAN
8007352337824

Informazioni di prodotto

Placca 8M Reflex neve

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex neve

colore

Bianco

larghezza

142,7 mm

senza alogeni

altezza

151,2 mm

profondità

9 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

151,2 mm

larghezza di montaggio

142,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 8 moduli tecnopolimero Reflex colore neve per installazioni elettriche