Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21657.G10
Cod. Produttore
21657.G10
Cod. EAN
8007352563476

Informazioni di prodotto

Placca 7M oro totale satinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Esclusivi alluminio nobilitato e cornice dorata, oro satinato

colore

Oro

larghezza

207 mm

senza alogeni

altezza

105,3 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

105,3 mm

larghezza di montaggio

207,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 7 moduli alluminio nobilitato cornice oro satinato per impianti elettrici