Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.74
Cod. Produttore
14657.74
Cod. EAN
8007352267787

Informazioni di prodotto

Placca 7M nichel perlato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, metallo, nichel perlato

colore

Titanio

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

206 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 7 moduli metallo nichel perlato per installazioni elettriche