› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 7 moduli plastica bianca incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4807PB
Cod. Produttore L4807PB
Cod. EAN 8012199208565

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: bianco
  • Materiale: tecnopolimero
  • Cornice interna: nera
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: placca plastica
  • Applicazione: uso interno
  • Dimensioni: standard 7 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in plastica bianca, progettata per ospitare sette moduli. Ideale per installazioni elettriche, combina funzionalità e design essenziale per ambienti interni. La struttura modulare consente un montaggio preciso e sicuro, garantendo resistenza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e versatile senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 7 moduli - colore bianco (con cornice interna nera) - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 7 moduli plastica bianca incasso residenziale