› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 7 moduli oro satinato per installazioni civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0754CH
Cod. Produttore 2CSK0754CH
Cod. EAN 8012542157304

Informazioni principali

  • Finitura: Oro satinato
  • Moduli: 7
  • Serie: Chiara
  • Materiale: Frame resistente
  • Design: Moderno e elegante
  • Installazione: Standard
  • Colore: Oro satinato
  • Dimensioni: Compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca per impianti elettrici da incasso con 7 moduli orizzontali, caratterizzata da una finitura in metallo satinato color oro. Progettata per il montaggio a incasso, è adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. La placca presenta un design elegante e raffinato, ideale per ambienti che richiedono un tocco di classe e armonia estetica, mantenendo al contempo funzionalità e praticità. Fa parte della serie Chiara, nota per la semplicità che si trasforma in armonia, con materiali e finiture di alta qualità che si integrano perfettamente in ogni contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, GOLD satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 7 moduli oro satinato per installazioni civili