› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 7 moduli metallo nero lucido per impianti civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0717CH
Cod. Produttore 2CSK0717CH
Cod. EAN 8012542156802

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Moduli: 7
  • Finitura: Metal Black lucido
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Nero
  • Design: Glossy
  • Dimensioni: Standard moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a incasso per 7 moduli, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura metallica lucida nera. Realizzata per un montaggio a incasso orizzontale, è adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. Questa placca è ideale per ambienti che richiedono un tocco di stile raffinato e contemporaneo, combinando funzionalità e estetica grazie alla sua superficie lucida che valorizza ogni tipo di installazione elettrica. La struttura è robusta e progettata per garantire durata e resistenza, mantenendo un aspetto curato nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, Glossy METAL BLACK

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 7 moduli metallo nero lucido per impianti civili residenziali