Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4807PA
Cod. Produttore
L4807PA
Cod. EAN
8012199208534

Informazioni di prodotto

Placca Living international 7 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso in plastica con finitura acciaio, progettata per installazioni elettriche modulari. Dotata di 7 moduli orizzontali e 1 modulo verticale, garantisce un montaggio a incasso senza cornice. Ideale per ambienti interni, combina robustezza e design funzionale per un risultato estetico e pratico nelle soluzioni di comando e controllo elettrico. Descrizione del produttore: placca 7 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

colore

Nero

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca da incasso 7 moduli plastica finitura acciaio scuro per impianti elettrici interni

€ 11,77 x 1 pz.
(pz.)