› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 7 moduli grafite metallo incasso muro residenziale

Cod. Rexel BTIL4807GF
Cod. Produttore L4807GF
Cod. EAN 8012199043180

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Moduli: 7 posti
  • Colore: grafite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 7 posti di colore grafite, progettata per l'installazione modulare con un design moderno e funzionale. Realizzata per garantire un montaggio a incasso senza cornice, offre un'elevata compatibilità con sistemi elettrici standard. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di alta qualità e durature. Questo accessorio è perfetto per organizzare e proteggere gli elementi di commutazione, assicurando un'installazione pulita e ordinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli - grafite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 7 moduli grafite metallo incasso muro residenziale