Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11807.OS
Cod. Produttore
11807.OS
Cod. EAN
8033335019166

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 7
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: oro satinato
  • Serie: Flexa
Plafoniera Flexa in tecnopolimero con finitura oro satinato, lunga 7 metri. Progettata per garantire durata e resistenza, questa plafoniera unisce funzionalità ed eleganza, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e un design raffinato. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, oro satinato

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

212 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

oro

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 7 moduli Flexa tecnopolimero oro satinato civile residenziale