Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11807.BL
Cod. Produttore
11807.BL
Cod. EAN
8033335019210

Informazioni di prodotto

  • Serie: Flexa
  • Moduli: 7
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Colore: Blu
  • Tipo: Placca
  • Applicazione: Standard
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Facile
Piastra flessibile Flexa Tecnopolimero di colore blu, lunga 7 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e sicurezza nell’installazione. Perfetta per la gestione di cavi e componenti elettrici, si adatta facilmente a diverse configurazioni grazie alla sua struttura versatile e robusta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, blu

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

212 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

blu

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 7 moduli Flexa tecnopolimero blu civile residenziale