Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11807.BN
Cod. Produttore
11807.BN
Cod. EAN
8033335019081

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 7
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco nea
  • Serie: Flexa
Canalina flessibile Flexa in materiale tecnico di alta qualità, con lunghezza di 7 metri e finitura bianca. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche professionali, assicura una gestione ordinata dei cablaggi, facilitando manutenzione e sicurezza degli impianti. La sua flessibilità consente un adattamento semplice a diverse configurazioni, rendendola un componente essenziale per soluzioni elettriche efficienti e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco nea

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

212 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 7 moduli Flexa tecnopolimero bianco per civile residenziale