Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11807.AL
Cod. Produttore
11807.AL
Cod. EAN
8033335019135

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 7
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: alluminio
  • Serie: Flexa
Plafoniera Flexa in alluminio con lunghezza di 7 metri, progettata per offrire una soluzione luminosa efficiente e durevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e leggerezza, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance. La struttura in alluminio assicura una buona dissipazione del calore, contribuendo a una maggiore durata del prodotto. Adatta per ambienti interni dove è necessaria un’illuminazione uniforme e stabile, questa plafoniera rappresenta un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, alluminio

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

212 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 7 moduli Flexa tecnopolimero alluminio civile residenziale