› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 7 moduli cromo lucido incasso serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0715CH
Cod. Produttore 2CSK0715CH
Cod. EAN 8012542156604

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Finitura: Cromo lucido
  • Tipo: Placca
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica. Realizzata in materiale tecnopolimero, questa placca è adatta per montaggio orizzontale in scatole da incasso e canali sotterranei. La finitura in cromo lucido conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali o commerciali che richiedono un tocco di raffinatezza. La placca è progettata per ospitare fino a 7 elementi di commutazione, offrendo ampia versatilità per la gestione degli impianti elettrici. La qualità dei materiali e la cura del dettaglio garantiscono durata e facilità di installazione, mantenendo al contempo un’estetica pulita e discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, Glossy CHROME

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca 7 moduli cromo lucido incasso serie Chiara