› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 7 moduli bronzo lucido per installazione incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0751CH
Cod. Produttore 2CSK0751CH
Cod. EAN 8012542157007

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Finitura: Bronzo lucido
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Frame
  • Design: Glossy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 7 moduli, caratterizzata da un elegante finitura in bronzo lucido. Progettata per il montaggio orizzontale in scatole di canale sotterraneo o da incasso per apparecchi, questa placca si distingue per il design raffinato e la qualità dei materiali, che la rendono ideale per ambienti che richiedono un tocco di classe e funzionalità. La struttura modulare consente una facile integrazione con altri dispositivi elettrici, garantendo versatilità e praticità nell’installazione. La finitura in bronzo lucido conferisce un aspetto sofisticato e contemporaneo, valorizzando gli spazi con un dettaglio di pregio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, Glossy BRONZE

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca 7 moduli bronzo lucido per installazione incasso