› Civile residenziale › Serie Civili

Placca 7+7 moduli bianca incasso canaline elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1401CH
Cod. Produttore 2CSK1401CH
Cod. EAN 8012542282556

Informazioni principali

  • Moduli: 7+7
  • Colore: Bianco
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non riportate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso bianca per 7+7 moduli, caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per installazioni elettriche in ambito residenziale e commerciale. Progettata per il montaggio orizzontale in scatole di canale sotterraneo o da incasso per apparecchi, questa placca si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto pulito e armonioso. La placca è parte della serie Chiara, nota per la sua praticità e semplicità estetica, e supporta un modulo di commutazione, con un numero di moduli orizzontali pari a 7, offrendo una soluzione modulare e versatile per la gestione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,7+7 modules white frame ,2CSK1145CH

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

Chiara

Placca 7+7 moduli bianca incasso canaline elettrico