Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14644.40
Cod. Produttore
14644.40
Cod. EAN
8007352432802

Informazioni di prodotto

Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex cenere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex cenere

colore

Grigio

larghezza

222 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

222 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 6 moduli (2+2+2) interasse 71 mm tecnopolimero Reflex cenere per impianti elettrici