Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21667.73
Cod. Produttore
21667.73
Cod. EAN
8007352557314

Informazioni di prodotto

Placca 5MBS (2+blank+2) grigio perla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2), cristallo, grigio perla

colore

Grigio

larghezza

163 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

17,3 mm

numero di unità

10

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

163 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2) grigio perla per installazioni elettriche