Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21649.53
Cod. Produttore
21649.53
Cod. EAN
8007352489233

Informazioni di prodotto

Placca 5M BS quarzite grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 5 moduli BS, pietra naturale, quarzite grigia

colore

Grigio

larghezza

163 mm

senza alogeni

altezza

95,4 mm

profondità

9,85 mm

numero di unità

5

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,4 mm

larghezza di montaggio

163 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Pietra

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7043

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 5 moduli BS quarzite grigia pietra naturale per installazioni elettriche