Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14649.20
Cod. Produttore
14649.20
Cod. EAN
8007352372191

Informazioni di prodotto

Placca 5M BS argento opaco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 5 moduli BS, tecnopolimero, vernice argento opaco

colore

Argento

larghezza

155 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

9 mm

numero di unità

5

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

155 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 5 moduli BS tecnopolimero vernice argento opaco per installazioni elettriche