Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22684.RN.4.82
Cod. Produttore
22684.RN.4.82
Cod. EAN
8007352743175

Informazioni di prodotto

Placca 4Mx4 Tondo oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Tondo, metallo, oro

colore

Oro

larghezza

144,5 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli metallo oro per comandi elettrici Tondo