Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22684.4.01
Cod. Produttore
22684.4.01
Cod. EAN
8007352655874

Informazioni di prodotto

Placca 4Mx4 Flat bianco matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli per quattro comandi Flat, metallo, bianco matt

colore

Bianco

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli Flat metallo bianco matt per comandi elettrici