Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08658
Cod. Produttore
08658
Cod. EAN
8007352076488

Informazioni di prodotto

Placca 4Msp allum. scatto oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli speciali, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08532.S

colore

Alluminio

larghezza

145 mm

senza alogeni

altezza

75,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

75,5 mm

larghezza di montaggio

145 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1035

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli speciali alluminio anodizzato oro per scatole incasso rettangolari