Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22654.31
Cod. Produttore
22654.31
Cod. EAN
8007352610354

Informazioni di prodotto

Placca 4M rovere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, legno solide, rovere

colore

Legno

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1011

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli legno rovere per installazioni elettriche design naturale