Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21654.53
Cod. Produttore
21654.53
Cod. EAN
8007352419278

Informazioni di prodotto

Placca 4M quarzite grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, pietra naturale, quarzite grigia

colore

Grigio

larghezza

140,5 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

10,3 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

140,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Pietra

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7043

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli quarzite grigia pietra naturale per impianti elettrici