Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21654.05
Cod. Produttore
21654.05
Cod. EAN
8007352419131

Informazioni di prodotto

Placca 4M bronzo scuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, alluminio anodizzato Primari, bronzo scuro

colore

Bronzo

larghezza

139,8 mm

senza alogeni

altezza

105,3 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

105,3 mm

larghezza di montaggio

139,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8008

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli alluminio anodizzato bronzo scuro per impianti elettrici