Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22654.51
Cod. Produttore
22654.51
Cod. EAN
8007352608108

Informazioni di prodotto

Placca 4M bianco Calacatta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, pietra lavorata, bianco calacatta

colore

Bianco

larghezza

144,5 mm

altezza

90 mm

profondità

10,55 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9002

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli pietra lavorata bianco Calacatta per installazioni elettriche