Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14643.25
Cod. Produttore
14643.25
Cod. EAN
8007352132511

Informazioni di prodotto

Placca 4M (2+2) int71 oro opaco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, oro opaco

colore

Oro

larghezza

151 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

151 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli (2+2) interasse 71 mm tecnopolimero oro opaco per installazioni elettriche interne