Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21643.70
Cod. Produttore
21643.70
Cod. EAN
8007352436145

Informazioni di prodotto

Placca 4M (2+2) int71 bianco diamante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), cristallo Luminosi, bianco diamante

colore

Bianco

larghezza

95,4 mm

senza alogeni

altezza

166,4 mm

profondità

10 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

166,4 mm

larghezza di montaggio

95,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli (2+2) interasse 71 mm bianco diamante per installazioni interne