Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504/4/X
Cod. Produttore
504/4/X
Cod. EAN
8012199491356

Informazioni di prodotto

Placca Magic 4 posti per supporto 504S

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura Oxidal. Realizzata per garantire un'installazione precisa e sicura, si adatta perfettamente a impianti elettrici con montaggio a incasso. La superficie presenta un aspetto raffinato che valorizza gli ambienti, combinando funzionalità e stile. Ideale per completare quadri elettrici con più elementi di commutazione, questa placca offre resistenza e qualità tipiche dei materiali utilizzati nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 posti per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 504S

colore

Grigio

larghezza

141,7 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

MAGIC

Produttore

Placca 4 posti alluminio Oxidal incasso civile residenziale

€ 16,14 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info