Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW22604
Cod. Produttore
GW22604
Cod. EAN
8011564076969

Informazioni di prodotto

PLACCA 4 POS.TITANIO METALL.TOP SYSTEM
SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

metallico

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

80 mm

profondità

9.5 mm

larghezza di montaggio

140 mm

altezza totale

80 mm

Serie

DOMOTICS,SY_PLACCHE_ACC__RF

colore

titanio