› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 4 moduli rosso fuoco per impianti incasso residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0405CH
Cod. Produttore 2CSK0405CH
Cod. EAN 8012542284956

Informazioni principali

  • Descrizione: PLACCA 4 MOD. ROSSO FUOCO
  • Colore: Rosso fuoco
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: Chiara
  • Codice prodotto: ABWA2CSK0405CH
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di alta qualità per impianti elettrici, caratterizzata da un design semplice e funzionale ideale per il montaggio a incasso. La placca è di colore rosso fuoco, perfetta per ambienti che richiedono un tocco di vivacità e personalità. È predisposta per 4 moduli verticali, offrendo una soluzione versatile e pratica per l’alloggiamento di elementi di commutazione. Adatta sia per scatole di canale sotterraneo che per canali da incasso per apparecchi, garantisce un’installazione sicura e ordinata. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e finitura di qualità, pensata per integrarsi con impianti elettrici moderni e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,4 modules frame, fire red ,2CSK0403CH

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 4 moduli rosso fuoco per impianti incasso residenziali