› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 4 moduli plastica bianco incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4804PB
Cod. Produttore L4804PB
Cod. EAN 8012199209012

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Moduli: 4
  • Materiale: tecnopolimero
  • Cornice: interna nera
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5
  • Tipo: placca plastica
  • Uso: interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in plastica bianca con quattro moduli orizzontali, progettata per un montaggio a incasso. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per completare installazioni elettriche con un design semplice e funzionale. La placca è compatibile con sistemi modulari e garantisce un aspetto pulito e ordinato agli impianti elettrici residenziali e commerciali. Adatta per ambienti interni, offre una soluzione pratica e versatile per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore bianco (con cornice interna nera) - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 4 moduli plastica bianco incasso civile residenziale