Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4804PA
Cod. Produttore
L4804PA
Cod. EAN
8012199208503

Informazioni di prodotto

Placca Livinglight 4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale a 4 moduli della serie Livinglight, realizzata in plastica di alta qualità con finitura acciaio. Progettata per garantire un montaggio a incasso semplice e sicuro, questa placca è ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni elettriche funzionali ed esteticamente curate. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design moderno si integra facilmente con diversi stili di arredamento. Adatta per l’installazione di elementi di commutazione modulari, offre versatilità e praticità nell’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

colore

Nero

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca 4 moduli plastica acciaio scuro incasso residenziale

€ 7,92 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info