› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 4 moduli metallo grafite incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4804GF
Cod. Produttore L4804GF
Cod. EAN 8012199042527

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: grafite
  • Numero moduli: 4
  • Tipo placca: 4 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Consiglio quantità: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 posti in colore grafite, progettata per un montaggio orizzontale. Realizzata con materiali di alta qualità, combina funzionalità ed estetica moderna, ideale per ambienti elettrici residenziali e commerciali. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adattandosi facilmente a diversi stili di arredamento. La placca è compatibile con moduli standard, offrendo versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - grafite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 4 moduli metallo grafite incasso residenziale