Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120057TH
Cod. Produttore
120057TH
Cod. EAN
8005543630969

Informazioni di prodotto

Interlink - placca 4 moduli LivingLight tech per colonne curve

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare a 4 moduli di colore bianco, ideale per installazioni elettriche su un lato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un aspetto elegante e funzionale per ambienti domestici e professionali. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, si adatta perfettamente a diverse configurazioni grazie alla sua forma compatta e lineare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - placca 4 moduli LivingLight tech per colonne curve

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Placca 4 moduli LivingLight tech per colonne curve residenziale