Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11804.TT
Cod. Produttore
11804.TT
Cod. EAN
8033335018961

Informazioni di prodotto

  • Serie: Flexa
  • Moduli: 4
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Colore: Titanio
Profilo flessibile in tecnopolimero di alta qualità, con finitura titanio, lungo 4 metri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata, garantisce protezione e flessibilità nelle installazioni. La struttura robusta assicura una lunga vita operativa mantenendo leggerezza e facilità di posa. Adatto a diversi ambienti grazie al materiale innovativo che combina resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, Flexa, tecnopolimero, titanio

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

143 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

titanio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 4 moduli Flexa tecnopolimero titanio civile residenziale